曜日別特売
DBK-38596A ブラケット DAIKO(大光電機) 81363128

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色消費電力(W)48注文コード81363128品番DBK-38596A
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
消費電力(W)48寸法(mm)(器具)幅1200 高50 出145電源AC100VランプLED内蔵色温度(K)3500Kエネルギー消費効率(Lm/W)96.8光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光(非調光)電圧×電流(VA)49演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4650従来光源明るさHf32W×2灯相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする