DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
光色
電球色
寸法(mm)
(器具)径Φ400 高172 全長700~1500 埋込穴Φ100 埋込深65
注文コード
81363539
品番
DPN-41830Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ400 高172 全長700~1500 埋込穴Φ100 埋込深65
消費電力(W)
7.6
電源
AC100V専用
ランプ
LED・電源内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
40.7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
14
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
310
従来光源
白熱灯60W相当
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81363539
DPN-41830Y
57289420
DPN-42386Y
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)