曜日別特売
K4-FRS ダイヤフラムポンプK4-F ダイナフロー 81363811

ダイヤフラムポンプK4-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
材質(ダイヤフラム)ハイトレル
材質(ボール)ネオプレン
内容量1台注文コード81363811品番K4-FRS
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

省スペースな15Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液系の搬送に利用

接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)40材質(ボール)ネオプレン材質(ダイヤフラム)ハイトレル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする