DWP-38475Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 81364178

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)7.5注文コード81364178品番DWP-38475Y
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
消費電力(W)7.5寸法(mm)(器具)幅185 高335 出255電源AC100VランプLED内蔵色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)30.6光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光(非調光)電圧×電流(VA)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)230従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする