曜日別特売
DSL-5448YB LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 81364440

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード81364440品番DSL-5448YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
寸法(mm)(器具)径Φ80長80吊高50幅80高80出106径Φ80長80吊高50消費電力(W)6.9電源AC100V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)740従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする