DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
81364449
品番
DSL-5448YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
光源色・調光の可否・光束
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ80長80吊高50幅80高80出106径Φ80長80吊高50
消費電力(W)
6.9
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.2
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
12
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
740
従来光源
白熱灯100W相当