DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
4.9
注文コード
81364738
品番
DWP-39655W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
消費電力・光束・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)幅130 高150 出165
消費電力(W)
4.9
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
10
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
395
従来光源
白熱灯60W相当