曜日別特売
DPN-38251Y ペンダント DAIKO(大光電機) 81365648

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
消費電力(W)20
内容量1台注文コード81365648品番DPN-38251Y
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
消費電力(W)
20
演色指数(Ra)
80
寸法(mm)
(器具)幅40 長1205 高65 全長800~1200
電源
AC100V
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
81
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
21
定格光束(Lm)
1620
従来光源
明るさFL40W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする