21BW-S430 MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック 81366139

21BW-S430 MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック 81366139
21BW-S430 MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック 81366139
21BW-S430 MCCD-900BWカメラ用取り付けベース マリンテック 81366139

MCCD-900BWカメラ用取り付けベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81366139
品番
21BW-S430
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

マグネットがつかない場所に使える!
ネジ固定式で簡単取付!
様々なところに取付可能なSUS430取付ベース
メーカー製品MCCD-900BWのカメラ(ECW-21BW)用
独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止
耐候性ウレタン塗装
SUS430ステンレス製
設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)
ネジサイズM5

付属品
ステンレスタッピングネジ(M5)×4本
材質
ステンレス430製(SUS430)
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×170
塗装
耐候性ウレタン塗装
取付穴径(mm)
5
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする