曜日別特売
DPN-41521Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366174

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色寸法(mm)(器具)径Φ160 高113 全長700~1300注文コード81366174品番DPN-41521Y
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
演色指数(Ra)83消費電力(W)5.9エネルギー消費効率(Lm/W)52.5取付場所C12寸法(mm)(器具)径Φ160 高113 全長700~1300ランプLED内蔵色温度(K)2700K光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)12定格光束(Lm)310従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする