曜日別特売
DPN-41826Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 81366199

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色寸法(mm)(器具)径Φ80 高171 全長600~1200注文コード81366199品番DPN-41826Y
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(mm)(器具)径Φ80 高171 全長600~1200消費電力(W)5.9電源AC100V専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)44光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)260従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする