DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 調光/はりうえさん/間接照明用器具/調光/吹抜け・傾斜天井/梁用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3500K
2700
3500K
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81366287
品番
DBK-38695AG
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(器具)幅90 高105 出105
消費電力(W)
9
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.8
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
16
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
800
従来光源
白熱灯120W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください