DAIKO(大光電機)
スポットライト/非調光 フランジタイプ/吹抜け・傾斜天井/フランジタイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
81366725
品番
DSL-5329AB
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
58
寸法(mm)
(器具)幅210 長130 吊高75
消費電力(W)
16.2
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
28
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
940
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。