TAD-30R(W) トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W) トヨトミ 81366830

トヨトミ スポットクーラー TAD-30R(W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81366830
品番
TAD-30R(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

涼しさを広げる、空間まるごと心地よく

質量(kg)
約29
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
約16~32
消費電力(W)
(冷風)730 / 890
電源
単相100V 50 / 60Hz
能力
冷風:2.7kW / 3.0kW
コード長さ(m)
2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
718×415×345
冷媒
R32
使用場所
屋内・準屋内
除湿能力(L/日)
49 / 56

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする