曜日別特売
HIZAN-10KG ブレンド米 飛山濃水 ヨコチュー 81367015

ブレンド米 飛山濃水

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
535×340×95
注文コード
81367015
品番
HIZAN-10KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)
16,980

岐阜県飛山濃水は「飛騨の山」と「美濃の水」を合わせたお米です。ミネラル豊富で雑味が少なく、しっかりとした粒感です。冷めてもおいしいのでお弁当やおにぎりにもおすすめです。

用途
普段の食事・非常用に。
寸法(mm)
535×340×95
質量(kg)
10
備考
【精米時期】商品袋に印字記載
容量(kg)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする