ヨコチュー
ブレンド米 飛山濃水
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
460×290×70
注文コード
81367031
品番
HIZAN-5KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,610
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
岐阜県飛山濃水は「飛騨の山」と「美濃の水」を合わせたお米です。ミネラル豊富で雑味が少なく、しっかりとした粒感です。冷めてもおいしいのでお弁当やおにぎりにもおすすめです。
用途
普段の食事・非常用に。
寸法(mm)
460×290×70
質量(kg)
5
備考
【精米時期】商品袋に印字記載
容量(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1以上のご注文
お送りできません