DWP-38628Y アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 81367127

アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)2700K消費電力(W)4.6電源AC100V注文コード81367127品番DWP-38628Y
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
演色指数(Ra)83消費電力(W)4.6エネルギー消費効率(Lm/W)86.9寸法(mm)(器具)径Φ140 高285電源AC100Vランプランプ付色温度(K)2700K光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光(非調光)電圧×電流(VA)8定格光束(Lm)400従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 庭に使用
うちふじその他業種

思ったより明るくてと、家族みんなもとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする