NO279AW LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック) 81367565

LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
全光束(Lm)870
最大光度(cd)3136
内容量1個注文コード81367565品番NO279AW
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様(オーデリックランプNo.)279AW、演色性:温白色長さ(mm)80ホワイト区分高演色、Φ70、JDR75Wクラス、ミディアム 24°径(Φmm)ランプ:70電力(W)ランプ:9.4口金E11全光束(Lm)870平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500最大光度(cd)3136ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形形名LDR9WW-M-E11/D/W/70/R90入力電流(A)0.095入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする