ODELIC(オーデリック)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
2100lmタイプ
2100lmタイプ
2500lmタイプ
3400lmタイプ
4000lmタイプ
色温度(K)
6500
5000
4000
3500
3000
6500
全光束(Lm)
2030
2114
1920
1900
2360
2500
2400
2380
3306
3000
4000
電力(W)
ランプ:14
ランプ:14
ランプ:16
ランプ:16.3
ランプ:23.1
ランプ:22.8
ランプ:27.6
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81368204
品番
NO340A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
仕様
(オーデリックランプNo.)340A、演色性:昼光色
適合
2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
タイプ
2100lmタイプ
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:14
全光束(Lm)
2030
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
40形
色温度(K)
6500
ランプの種類
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 40S/D/21/G13
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
もっと見る