曜日別特売
NO342E 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック) 81368369

【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ3400lmタイプ
色温度(K)3000
全光束(Lm)2970
電力(W)ランプ:22.8
内容量1本注文コード81368369品番NO342E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
仕様(オーデリックランプNo.)342E、演色性:電球色適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ3400lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:22.8全光束(Lm)2970平均演色評価数(Ra)83大きさ40形色温度(K)3000ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)形名LED-TUBE 40S/L/34/G13平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする