JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439

JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439
JB-SS01A(W) 瞬間式 温水洗浄便座 Haier(ハイアール) 81368439

瞬間式 温水洗浄便座

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード81368439品番JB-SS01A(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ノズルの外壁・内壁を洗浄するノズルキレイ機能を搭載。抗菌仕様で汚れの付きにくいクリーン便座です。
使う時だけお湯をつくる瞬間式タイプで、貯湯式に比べランニングコストが低く、連続使用してもお湯切れが起きたり温度が下がる事がなくいつでも快適にご使用いただけます。
使わない時間は節電運転を行うスマート運転。
おしり・ビデのムーブ洗浄機能搭載、各5段階の水勢調節が可能です。

付属品取付ボルトセット(2)、本体固定プレート(1)、タンク給水ホース約0.5m(1)、本体給水ホース約1.0m(1)、分岐金具(1)、分岐パッキン(1)、仕様【温水タンク容量/脱臭フィルター/脱臭風量/ワイヤレスリモコン電源】なし【タイマー節電】有(水勢・便座ボタン長押し)、多段階評価点:3.6質量(kg)約4.1ホワイト区分瞬間式電源電圧単相100V(50/60Hz共有)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内蔵)電源コード(m)1定格消費電力1226W(電気温水器1176W・電気便座50W)温度調節温水洗浄:5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」、暖房便座:5段階調節(約31~39℃)及びヒーター「切」省エネ法に基づくエネルギー消費効率1.6操作パネル袖リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84洗浄水量(L)洗浄水流量:【おしり】約0.52L/分(5段階 約0.42 ~ 0.52L/分)【ビデ】約0.50L/分(5段階 約0.42 ~ 0.50L/分)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×518×131調節方式【水勢調節】おしり・ビデ:各5段階調節温水貯蔵方式瞬間式
関連資料:(4.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする