LS2245W-2 LSサイン 光 81368597

LS2245W-2 LSサイン 光 81368597
LS2245W-2 LSサイン 光 81368597
LS2245W-2 LSサイン 光 81368597

LSサイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
文字内容関係者以外立入禁止
ホワイト
内容量1個注文コード81368597品番LS2245W-2
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

4カ国語に対応!日本語・英語・中国語・韓国語
書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています。(日本語・英語のみ)
JIS規格に準拠した表示プレートです。(LS2245W, LS2246B, LS2247M-1~6のみ)
JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー適応

材質エンビ板、片面マット寸法(mm)約220×150×450ホワイト文字内容関係者以外立入禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする