A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688

A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688
A1654N11 Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W) Anker(アンカー) 81370688

Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 15W)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81370688品番A1654N11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,990
販売価格(税別)
9,082

ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Qi2対応のiPhone等に従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。
スマホを約2回充電が可能:10000mAhの大容量で、スマホを約2回充電が可能です。ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作いただけます。
パススルー充電にも対応:本製品を充電しながら、お使いのデバイスにも充電が可能です。さらに折りたたみ式スタンドを搭載し、マグネット式ワイヤレス充電器としてもご使用いただけます。
ケースはそのままで:MagSafe対応のiPhoneケースに対応。iPhone12以降のシリーズであれば、ケースをつけたままご使用が可能です。
Wireless PowerIQ搭載:Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。
マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加え、Active Shield2.0により、さらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。

寸法(mm)約105×66×20ブラック質量(g)約250出力USB-C出力:5V=3A / 9V=3A (最大 27W)マグネット式ワイヤレス出力:最大 15W最大出力(W)合計:18内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh) 、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max/iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max/iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max/iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※ Qi2対応はiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります。入力USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22A (最大 20W)バッテリー容量(mAh)10000充電端子USB-C給電端子USB-C
注意
※・本製品はQi2対応のスマートフォン等のデバイスとマグネット式ワイヤレス充電対応ケースにのみ対応しています。
※・15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、iOS 17.4をインストールしたiPhone 12以降のモデルにのみ可能です。
※・本製品はMagSafe非対応のケースには対応していません。ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。MagSafe対応のケースをご使用の場合でも、ケースと本製品の間にクレジットカードなど他の物質を挟む状態でご使用はできかねます。
※・約2.5mm以上の厚みがあるケース、ポップソケット、金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは充電前に取り外してください。
※・磁石を使用した製品のため、ペースメーカーなど磁石の影響を受ける可能性のある医療機器、および磁気カードには近づけないでください。
※・MagSafe対応の革製ケースを装着したまま使用するとケースにマグネット部分の丸い跡が付くことがありますので、ご注意ください。
※・充電中は熱を帯びることがありますが、通常の仕様です。
※・本製品の仕様によりスタンドを閉じた状態で使用する際に充電スピードが遅くなる場合がございます。
※・本製品を横置きでiPhone 15 pro / 14 pro / 13 proを充電する場合、カメラに干渉するので予めご了承ください。なお、充電自体は問題ございません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする