曜日別特売
12575 アルボース キレーネ6% アルボース 81370898

アルボース キレーネ6%

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2kg)
内容量1個(2kg)注文コード81370898品番12575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥883
販売価格(税別)
818

塩素系漂白除菌剤 食品添加物(6%次亜塩素酸ナトリウム)
まな板・フキン・野菜・果物等の除菌に

用途
【マナ板、フキンの漂白・除菌・除菌】300倍希釈にて、10分以上浸漬後、流水ですすぎ乾燥。
【野菜、果物類の除菌】600倍希釈にて、10分浸漬後、流水ですすぐ。
【タワシ、ブラシ類の除菌・除臭】300倍希釈にて、5分浸漬後、流水ですすぎ乾燥。
【排水溝、ゴミバケツの除菌・除臭】300倍希釈液をつけたブラシでよく洗浄後、流水で洗い流す。
使えないもの:色物・柄物のせんい製品、鉄・ブリキ・銅などの金属性のもの、漆器・メラミン食器
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×93×271液性アルカリ性
注意
※ゴマには使用しないでください
※必ずご使用前に「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする