曜日別特売

そえぶみ箋 ワンワンワン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81371197品番LS526
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

便箋30枚綴り 封筒5枚入

材質(本体)美濃和紙質量(g)26奥行(mm)7縦(mm)125横(mm)90グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする