曜日別特売
ECG24 エレキギター弦 D'Addario 81371668

エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ[Jazz Light] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.022、4th:0.030、5th:0.040、6th:0.050注文コード81371668品番ECG24
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ヘックスコア(6角芯線)の周りに、下地となるベースの巻弦を施し、その上にフラットなリボン形状の巻弦を巻きつけた特殊構造となっています。ワインディング後、3段階の研磨により均一な太さに仕上げられたフラットワウンド弦となっています。

タイプ[Jazz Light] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.022、4th:0.030、5th:0.040、6th:0.050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする