曜日別特売
XTAPB1047 アコースティックギター弦 D'Addario 81371930

アコースティックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ[Extra Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.023、4th:0.030、5th:0.039、6th:0.047注文コード81371930品番XTAPB1047
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

D'Addarioのコーティング弦には『XT 』シリーズと『XS 』シリーズがあります。 XT弦のコーティング構造では、巻弦(巻線)に特殊なマイクロポリマーコーティングを施し、よりノンコーティング弦に近いフィーリングを特徴としたコーティング弦となっています。 新しい『XS 』シリーズは、マイクロポリマーではなく髪の毛の10分の1の薄さを誇るePTFE(ポリテトラフルオロエチレン)フィルムを採用し、弦全体を覆う手法のコーティング構造です。

タイプ[Extra Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.023、4th:0.030、5th:0.039、6th:0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする