D'Addario
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
[12-String / Light] 1st:0.010、2nd:0.010、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.023、6th:0.008、7th:0.030、8th:0.012、9th:0.039、10th:0.018、11th:0.047、12th:0.027
注文コード
81372569
品番
EJ38
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
1974年から生産が始まったフォスファーブロンズ弦。そのサウンドは世界中のアーティスト達を魅了し、今もなおライブ/スタジオワークなど場所を選ばす愛用されています。
タイプ
[12-String / Light] 1st:0.010、2nd:0.010、3rd:0.014、4th:0.014、5th:0.023、6th:0.008、7th:0.030、8th:0.012、9th:0.039、10th:0.018、11th:0.047、12th:0.027