D'Addario
アコースティックギター弦
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
[12-string / Extra Light] 1st:0.009、2nd:0.009、3rd:0.013、4th:0.013、5th:0.021、6th:0.008、7th:0.029、8th:0.011、9th:0.036、10th:0.016、11th:0.045、12th:0.026
注文コード
81372587
品番
EJ41
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
1974年から生産が始まったフォスファーブロンズ弦。そのサウンドは世界中のアーティスト達を魅了し、今もなおライブ/スタジオワークなど場所を選ばす愛用されています。
タイプ
[12-string / Extra Light] 1st:0.009、2nd:0.009、3rd:0.013、4th:0.013、5th:0.021、6th:0.008、7th:0.029、8th:0.011、9th:0.036、10th:0.016、11th:0.045、12th:0.026