EXL165TP ベース弦 D'Addario 81372840

ベース弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(2セット)タイプ[2 Sets Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105注文コード81372840品番EXL165TP
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたベース弦のスタンダード。ブライトでかつ正確なイントネーションを生み出し、どんなベースとも相性抜群です。

タイプ[2 Sets Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする