NYXL09463P エレキギター弦 D'Addario 81372849

エレキギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個(3セット)タイプ[Nickel Wound, Super Light Top / Regular Bottom] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.026、5th:0.036、6th:046注文コード81372849品番NYXL09463P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

D'Addarioマルチパック・シリーズは、3セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。

タイプ[Nickel Wound, Super Light Top / Regular Bottom] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.026、5th:0.036、6th:046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする