商品レビューを投稿する内容量1個(3セット)タイプ[Nickel Wound, Light Top / Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052注文コード81372858品番NYXL10523P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
D'Addarioマルチパック・シリーズは、3セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。