商品レビューを投稿する内容量1個(3セット)タイプ[Super Light, 3 Pack] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042注文コード81373016品番XTE09423P
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158販売価格(税別)
D'Addarioマルチパック・シリーズは、3セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。