曜日別特売
WI899-032J-MB JP自由箒ラバー32 CONDOR(山崎産業) 81373339

JP自由箒ラバー32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード81373339品番WI899-032J-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
毛や綿埃、紙などの多い場所に。
スペアはPTブルロンTF-Nラバースペア(BR586-032N-SP)をご使用ください。

用途理美容店や工場関連、防災備蓄用に材質(ハンドル) グリップ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)365柄の形状継柄幅W×全長(mm)330×1315箱寸法(mm)幅95×奥行45×高さ450繰り返し・詰め替え対応
注意
※一度組み立てたら分解することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする