CONDOR(山崎産業)
コンドルCプラスチック手袋パウダーフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10箱)
注文コード
81373838
品番
SD840-00SX-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
極薄だから素手感覚、着脱もスムーズ。
左右兼用、パウダーフリータイプ。
用途
介護、半導体・バイオ産業、印刷作業、その他の細かな作業、汚れ作業に
材質
塩化ビニル(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)
0.05~0.07
寸法(mm)
全長230、甲の幅85
色
半透明
サイズ
S
左右区別
左右兼用
粉有無
無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません