曜日別特売
QE250 美濃和紙ブックカバー ローズマリー HONTOWATASHI 古川紙工 81374031

美濃和紙ブックカバー ローズマリー HONTOWATASHI

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374031
品番
QE250
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

2枚入(2柄アソート)

材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
26
奥行(mm)
1
縦(mm)
157
横(mm)
235
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする