薄型PET製カレンダーケース【K-201/K-202】はがき/B6サイズ 100個入り
PET素材の組み立て式カレンダーです。
紙ケースやプラケースでは実現できない薄さと軽さで、持ち運びやすいため展示会や販促配布にも最適です。
- 用途
- オフィス、ノベルティ、販促品にオススメです。
- 枚数
- 推奨用紙:マットコート135k/7枚
- 色(本体)
- 透明
- 素材
- PET
- 内容量
- 1箱
注意
※モニターによって色が異なって見える場合がございます。予めご了承くださいませ。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カレンダー の新着商品
カテゴリ















![【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店 【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950401-260907-02.jpg)
![【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店 【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950130-260907-02.jpg)
![【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店 【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950209-260907-02.jpg)
![【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店 【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950157-260907-02.jpg)
![【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店 【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950042-260907-02.jpg)
![【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店 【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950227-260907-02.jpg)
![【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店 【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950252-260907-02.jpg)
![【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店 【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950200-260907-02.jpg)
![【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950428-260907-02.jpg)
![【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店 【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950078-260907-02.jpg)
![【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店 【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950008-260907-02.jpg)
![【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店 【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950331-260907-02.jpg)
![【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店 【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950392-260907-02.jpg)
![【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950437-260907-02.jpg)
![【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店 【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950261-260907-02.jpg)
![【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店 【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950139-260907-02.jpg)
![【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店 【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950096-260907-02.jpg)
![【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店 【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950297-260907-02.jpg)
![【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店 【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950340-260907-02.jpg)