ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。
iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 ※30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)
コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。
幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。