古川紙工
金封袱紗 うたつつみ 桜色
QFK2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374356
品番
QFK2
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1個
材質(本体)
表:レーヨンちりめん(裏:レーヨン)
質量(g)
44
奥行(mm)
8
縦(mm)
230
横(mm)
127
グリーン購入法
適合