曜日別特売
QE235 読書びよりセット フランスパン HONTOWATASHI 古川紙工 81374697

読書びよりセット フランスパン HONTOWATASHIQE235

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374697
品番
QE235
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

ブックカバー1枚 しおり1枚入

材質(本体)
洋紙
質量(g)
23
奥行(mm)
5
縦(mm)
210
横(mm)
128
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする