古川紙工
刺繍ブックカバー 芥川龍之介 HONTOWATASHI
QE135
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81374776
品番
QE135
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1枚入
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
33
奥行(mm)
12
縦(mm)
180
横(mm)
237
グリーン購入法
適合