曜日別特売
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967

MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967
MOT-WPCGD-PU ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU) MOTTERU 81374967

ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース ペールマーメイド(MOT-WPCGD-PU)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81374967品番MOT-WPCGD-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法

付属品ネックストラップ×1、調整金具から留め金具までの長さ約57cm材質ABS/PVCペールマーメイド質量(g)約47(付属品を除く)タイプポーチ対応機種汎用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×19×212対応寸法(mm)最大80(W)×25(D)×160(H)(本体・ケース含む)、6.7インチまでのサイズに対応(iPhone15対応)防水保護等級IP68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする