古川紙工
Shugibukuro Red
MINOK91
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81375038
品番
MINOK91
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
1枚入 中封筒1枚入 短冊3枚入(寿・御祝・無地)
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
29
奥行(mm)
10
縦(mm)
185
横(mm)
114
グリーン購入法
適合