曜日別特売
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150

OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150
OWL-EPMC04-AU オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 81375150

オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81375150品番OWL-EPMC04-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

落ち着きを感じられるニュアンスカラー
ちらりと見えるオーロラカラーがアクセントに
クセのないバランスの良い音質
マイク付きリモコンでハンズフリー通話も
シリコンイヤーピースがやさしくフィット

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個オーロラ質量(g)約11ケーブル長(m)約 1.2 (Y型)周波数20Hz~20kHz音圧レベル(dB)95dB±3dB接続端子Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバー径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする