曜日別特売
OWL-LPBMG5002-BK マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 81375186

OWL-LPBMG5002-BK マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 81375186
OWL-LPBMG5002-BK マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 81375186

マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81375186品番OWL-LPBMG5002-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー
マグネット吸着によるケーブルレス充電
最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート
低電流モード搭載
LEDランプで使用状況を確認
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を
PSE適合製品

対応機種
USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器など
USB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器
ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ
保護機能
モバイルバッテリー:過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出
付属品取扱説明書 (保証書付) USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)ブラック出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh出力容量5V/3390mAh、9V/1790mAh、12V/1350mAh充電時間(時間)空の状態から満充電まで:約 1.5 (PD18W充電器を使用した場合)動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする