曜日別特売
EHB-FR1813B-DT 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ 81375317

 

EHB-FR1813B-DT 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ 81375317
EHB-FR1813B-DT 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ 81375317
EHB-FR1813B-DT 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ 81375317
EHB-FR1813B-DT 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ 81375317
EHB-FR1813B-DT 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ 81375317
EHB-FR1813B-DT 電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm アイリスオーヤマ 81375317

電気毛布 掛け敷き 抗菌防臭加工 188cm×130cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード81375317品番EHB-FR1813B-DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】
ふんわり手触りのあったか電気ブランケット掛け敷き両用タイプです。底冷えする冬に最適。
オフィスのデスクワークで、肩掛けやひざ掛けとして気軽に使えるパーソナル暖房です。
コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。
室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。
無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。
抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。

材質ポリエステル、ABSダークブラウン質量(g)1400電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)1880×1300定格消費電力(W)60安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)温度調節無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81375317EHB-FR1813B-DT81375308EHB-FK1480B-DTEHB-FR1813B-DT 電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm アイリスオーヤマ 81375308電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cmアイリスオーヤマ1枚
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする