曜日別特売
FBF-S フロアベッド アイリスオーヤマ 81375545

フロアベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナット
サイズシングル
内容量1台注文コード81375545品番FBF-S
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

床板が低く、お部屋に開放感を生み出すフロアベッドです。くつろぎ空間を演出します。マットレスのズレを防ぐ落とし込みタイプです。フレーム内にマットレスが収まります。床までの距離が近く、ベッドから転落しても衝撃が緩和できます。小さなお子さまがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ヘッドボードは魅せる収納・隠す収納、どちらも揃っています。扉を閉めるとブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。扉内は2口コンセント付きで便利です。オープンスペースは小物を置いてベッド周りを使いやすくできます。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。お客様組み立てとなります。

適合推奨マットレス:約970×1950×200ウォールナットサイズシングル質量(g)27000耐荷重(kg)ヘッドボード天板:約10、宮板:約10天板寸法(mm)ヘッドボード:約1010×83内寸(mm)ヘッドボード:約棚:267×123×242、扉付棚:402×103×129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×2110×580ベッド寸法(mm)約972×1950最大使用者体重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする