曜日別特売
ETF-100URS,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376525

キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付高(mm)A=126、B=128
車輪幅(mm)28
内容量1個注文コード81376525品番ETF-100URS,Φ35P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)28取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする