曜日別特売
ETF-125RHS,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)50
取付高(mm)A=152、B=154
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード81376559品番ETF-125RHS,Φ35P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)25取付高(mm)A=152、B=154金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)36許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)99パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする