曜日別特売
ETF-125RH,Φ35P キャスター ユーエイキャスター 81376620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(kg)51.0
許容荷重(daN)50
取付高(mm)154
内容量1個注文コード81376620品番ETF-125RH,Φ35P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
許容荷重(kg)51.0車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車車輪幅(mm)25取付高(mm)154金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし偏心E(mm)36軸長L(mm)60偏芯E(mm)36許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)99パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.43MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする